TRIDONIC - DLA G2 150mm 1000/2000lm 830 SNC EM MOD Downlight LED-Schirm 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002243
Lampenleistung - 10.1 .. 20.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 1000 .. 2130 lm
Betriebsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121402984
Hersteller Artikelnummer
28002243
Hersteller Typ
28002243
Hersteller Artikel Nr.:
28002243
Lampenleistung:
10.1 .. 20.2 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
1000 .. 2130 lm
Betriebsspannung:
0 V
Durchmesser:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.157 kg


