Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - DLA G2 150mm 1000lm 8x0 ADV EM ECG Downlight LED-Treiber

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - DLA G2 150mm 1000lm 8x0 ADV EM ECG Downlight LED-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002237

  • Betriebsstrom - 0 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

  • Länge - 95 mm

  • Durchmesser - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402986

Hersteller Artikelnummer

28002237

Hersteller Typ

28002237

Hersteller Artikel Nr.:

28002237

Betriebsstrom:

0 mA

Betriebsspannung:

0 V

Länge:

95 mm

Durchmesser:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.088 kg

Downlight LED-Treiber Zugelassene Notlichtlösung mit EM converterLED Werkzeuglose Montage durch drücken und drehenAusgangsstrom: 255 mA Abmessung: 75 x 95 x 41,3 mmNominale Lebensdauer bis zu 50.000 h 5 Jahre Garantie