TRIDONIC - DLA G2 200mm 2000/3000lm 840 SNC EM MOD Downlight LED-Schirm 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002270
Lampenleistung - 20.4 .. 29.8 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom - 2120 .. 3180 lm
Betriebsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121402989
Hersteller Artikelnummer
28002270
Hersteller Typ
28002270
Hersteller Artikel Nr.:
28002270
Lampenleistung:
20.4 .. 29.8 W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2120 .. 3180 lm
Betriebsspannung:
0 V
Durchmesser:
200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.252 kg


