Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - DLA G2 200mm 2000lm 8x0 ADV EM ECG Downlight LED-Treiber

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - DLA G2 200mm 2000lm 8x0 ADV EM ECG Downlight LED-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002239

  • Betriebsstrom - 0 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

  • Länge - 106 mm

  • Durchmesser - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402990

Hersteller Artikelnummer

28002239

Hersteller Typ

28002239

Hersteller Artikel Nr.:

28002239

Betriebsstrom:

0 mA

Betriebsspannung:

0 V

Länge:

106 mm

Durchmesser:

88 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.124 kg

Downlight LED-Treiber Zugelassene Notlichtlösung mit EM converterLED Werkzeuglose Montage durch drücken und drehenAusgangsstrom: 530 mA Abmessung: 88 x 106 x 41,3 mmNominale Lebensdauer bis zu 50.000 h 5 Jahre Garantie