TRIDONIC - DLE G2 60MM 2000LM 927-965 SR PRE KIT TALEXXmodule DOWNLIGHTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89603257
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.295 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210672908
Sonepar Artikelnummer
121402992
Hersteller Artikelnummer
89603257
Hersteller Typ
89603257
Hersteller Artikel Nr.:
89603257
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.295 kg
Tunable White System für Downlights mit einstellbarer Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 K bei konstantem LichtstromVorkalibriertes Set zur Sicherstellung von Lichtqualität und Farbkonsistenz, bestehend aus kompaktem LED-Treiber und LED-Modul(1)Hohe Farbwiedergabe Ra > 90Hervorragende SystemfarbtoleranzHohe Systemeffizienz bis 100 lm/W bei tp = 65 °CLED-Modul für Downlight-Anwendungen mit 2.000 oder 3.000 lmDimmbereich 1 – 100 % ohne Veränderung der FarbtemperaturSchnittstellenone4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)colourSWITCHSteckklemmen zur einfachen und schnellen VerdrahtungFunktionenConstant Light Output Funktion (CLO)colourSWITCH mit vordefinierten FarbwertenswitchDIM und colourSWITCH mit Memory-FunktionPower-up Fading und fade2zeroKonfigurieren über DALISchutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172Typische AnwendungDownlight für Retail und Korridor-AnwendungenTunable-White Anwendungen


