Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV TALEXXmodule DOWNLIGHTS

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - DLE G4 65mm 3000lm 830 H ADV TALEXXmodule DOWNLIGHTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89602876

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1713 .. 2251 lm

  • Betriebsstrom - 450 .. 650 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402993

Hersteller Artikelnummer

89602876

Hersteller Typ

89602876

Hersteller Artikel Nr.:

89602876

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1713 .. 2251 lm

Betriebsstrom:

450 .. 650 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

31.9 .. 35.2 V

Durchmesser:

65 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.060 kg

DLE Konstantstrommodul Einbauvariante mit Gehäuse mit Anschlussklemmen Durchmesser Lichtpunkt 65 mm 450 mA / 15,0 W / 2100 lm 550 mA / 18,5W / 2760 lm 650 mA / 22,2 W / 2980 lm Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: 81,5 x 81,5 x 20mm