Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV TALEXXmodule DOWNLIGHTS

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV TALEXXmodule DOWNLIGHTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89602877

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 1777 .. 2329 lm

  • Betriebsstrom - 450 .. 650 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121402994

Hersteller Artikelnummer

89602877

Hersteller Typ

89602877

Hersteller Artikel Nr.:

89602877

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

1777 .. 2329 lm

Betriebsstrom:

450 .. 650 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

31.9 .. 35.2 V

Durchmesser:

65 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.060 kg

DLE Konstantstrommodul Einbauvariante mit Gehäuse mit Anschlussklemmen Durchmesser Lichtpunkt 65 mm 400 mA / 15,8 W / 2160 lm 600 mA / 24,7 W / 3160 lm Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: 81,5 x 81,5 x 20mm