TRIDONIC - EDXd180/24.100 220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23187508
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.595 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347112104
Sonepar Artikelnummer
121290033
Hersteller Artikelnummer
23187508
Hersteller Typ
23187508
Hersteller Artikel Nr.:
23187508
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.595 kg
Gehäusebauform: M102, IP67, besonders geringer Rippel: < 1 %, vorkonfektionierte Anschlußleitungen, Dimmbereich 1-100%, Lebensdauer 50.000h / 5 Jahre Garantie, Abm.: LBH: 207x50x31mm


