Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ELA 625x625mm 3800lm 830 ADV2 Einbau-LED FlatPanel

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ELA 625x625mm 3800lm 830 ADV2 Einbau-LED FlatPanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003277

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 2.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210744193

Sonepar Artikelnummer

121403001

Hersteller Artikelnummer

28003277

Hersteller Typ

28003277

Hersteller Artikel Nr.:

28003277

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.750 kg

Quadratisches LED-FlatPanelStrom: 800mA Lichtfarbe: 3000°K Lichtstrom: 3800lm Leistung: 35,9WAbmessungen: 625 x 625 x 8,5mmLebensdauer 50.000h / 5 Jahre Garantie