Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ELA 625x625mm 3800lm 840 ADV2 Einbau-LED FlatPanel

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ELA 625x625mm 3800lm 840 ADV2 Einbau-LED FlatPanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003278

  • Lampenleistung - 23.2 .. 35.9 W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 3049 .. 4295 lm

  • Betriebsstrom - 600 .. 900 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210744223

Sonepar Artikelnummer

121403002

Hersteller Artikelnummer

28003278

Hersteller Typ

28003278

Hersteller Artikel Nr.:

28003278

Lampenleistung:

23.2 .. 35.9 W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

3049 .. 4295 lm

Betriebsstrom:

600 .. 900 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

36.9 .. 41.5 V

Länge:

625 mm

Breite:

625 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.750 kg

Quadratisches LED-FlatPanelStrom: 900mA Lichtfarbe: 4000°K Lichtstrom: 3800lm Leistung: 35,6 WAbmessungen: 620 x 620 x 8,5mmLebensdauer 50.000h / 5 Jahre Garantie