TRIDONIC - EM powerLED 1 W BASIC CLIP-FIX Notlichtversorgungseinheit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89899865
Leistung - 1 W
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403650
Hersteller Artikelnummer
89899865
Hersteller Typ
89899865
Hersteller Artikel Nr.:
89899865
Leistung:
1 W
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220 .. 240 V
Länge:
127 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.056 kg


