Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - EM powerLED 4 W ST SCREW-FIX Notlichtversorgungseinheit LED

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - EM powerLED 4 W ST SCREW-FIX Notlichtversorgungseinheit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89800124

  • Leistung - 4 W

  • Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403651

Hersteller Artikelnummer

89800124

Hersteller Typ

89800124

Hersteller Artikel Nr.:

89800124

Leistung:

4 W

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220 .. 240 V

Länge:

139 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.068 kg

3 h Bemessungsbetriebsdauer Schraubbefestigungsvariante LED Strom in 1100 mA Abmessung: 139 x 30 x 21mm