Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - EM R2A BASIC NM 132 2W Notlichtversorgungseinheit LED

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - EM R2A BASIC NM 132 2W Notlichtversorgungseinheit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89800536

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403653

Hersteller Artikelnummer

89800536

Hersteller Typ

89800536

Hersteller Artikel Nr.:

89800536

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6500 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.220 kg

LED-Notlichtmodul für die direkte Installation in Decken Komplettes Set mit integrierter Elektronik, LED-Modul, Kühlfläche, Optik und Akku Beinhaltet click-in Multi-Linsen-Optik für Anti-Panik-, Fluchtwegs-und Spot-Beleuchtung Notlichtfunktion für manuellen Test Deckenöffnung mit kleiner Größe, 40 – 43 mm Durchmesser, 80 mm Höhe Ausgangsleistung 1,50 W Sehr geringe stand-by Energieverluste Dauer- und Bereitschaftsvarianten 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer (separate Varianten) Plug-in Lithium-Eisenphosphat-Akku mit Zugentlastung 5 Jahre Garantie Elektronik (LED-Treiber) 3 Jahre Garantie Akku