TRIDONIC - EM R2A BASIC NM 132 SM Notlichtversorgungseinheit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89800762
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6500 K
Nennbetriebsdauer - 3 h
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210745992
Sonepar Artikelnummer
121403654
Hersteller Artikelnummer
89800762
Hersteller Typ
89800762
Hersteller Artikel Nr.:
89800762
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6500 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.270 kg


