TRIDONIC - EM r2a Exit ST 30m EM Leuchten - ready2apply-Ausgangsschilder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004647
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210825779
Sonepar Artikelnummer
121403657
Hersteller Artikelnummer
28004647
Hersteller Typ
28004647
Hersteller Artikel Nr.:
28004647
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.100 kg
Produktbeschreibung LED-Notausgangsschild geeignet für verschiedene Montagemöglichkeiten (Decke, Wand) Komplettset mit integrierter Elektronik, Piktogrammen (5 Stk. enthalten) und Batterie Notlichtbeleuchtung mit Selbsttestfunktion EM = EmergencyEigenschaften Erkennungsdistanz bis zu 30 m, ein- und beidseitig Bereitschafts- und Dauerbetrieb Sehr geringe stand-by Energieverluste 3 h Bemessungsbetriebsdauer Zwei ausbrechbare Einführungslöcher hinten und oben Einfacher Anschluss des Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit Stecksystem Integrierte Status-LED und Testschalter 5 Jahre Garantie Elektronik 3 Jahre Garantie Akku


