TRIDONIC - EMconverterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 250V LED-Notlichtbetriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89800581
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210649290
Sonepar Artikelnummer
121403661
Hersteller Artikelnummer
89800581
Hersteller Typ
89800581
Hersteller Artikel Nr.:
89800581
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.070 kg
Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber für manuellen TestFür LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 – 250 V''Low profile''-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)Für LeuchteneinbauEM = EmergencyNominale Lebensdauer bis zu 100.000 hEigenschaftenBereitschaftsbetrieb1 oder 3 h BemessungsbetriebsdauerBetriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbarKompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber)3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-TreiberAutomatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindetKonstante AusgangsleistungMaximale Lichtleistung für alle LED-ModuleElektronisches LadesystemTiefentladeschutzKurzschlussfester Akku-AnschlussVerpolungsschutz für Akku mittels 3-Pol-SteckverbindungAutomatische Detektion des angeschlossenen Akkus (NiMH oder LiFePO4-Akkus)AkkumulatorenHochtemperaturzellenNiMH oder LiFePO4-Akkus18650-Zellen oder 26650-ZellenNiMH: 4 Jahre erwartete Lebensdauer / 2 Jahre Garantie (Bedingungen siehe https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen)LiFePO4: bis zu 12 Jahre erwartete LebensdauerLiFePO4-Akkus mit Tridonic LiFeGuardFür Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku


