TRIDONIC - EMconverterLED PRO 202 MH/LiFePO4 50V LED-Notlichtbetriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89800627
Leistung - 1.5 W
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210703787
Sonepar Artikelnummer
121403662
Hersteller Artikelnummer
89800627
Hersteller Typ
89800627
Hersteller Artikel Nr.:
89800627
Leistung:
1.5 W
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220 .. 240 V
Länge:
179 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.070 kg


