Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - EMconverterLED ST 103 50V LED-Notlichtbetriebsgerät

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - EMconverterLED ST 103 50V LED-Notlichtbetriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89800647

  • Leistung - 2.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210706108

Sonepar Artikelnummer

121403663

Hersteller Artikelnummer

89800647

Hersteller Typ

89800647

Hersteller Artikel Nr.:

89800647

Leistung:

2.5 W

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220 .. 240 V

Länge:

179 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.073 kg

Leuchteneinbau, self-test Ausführung für LED Vorwärtsspannungsbereich ( 10-52 V ) max. Ausgangsleistung 3,33W Bemessungsbetriebsdauer 1, 2 oder 3 Stunden Abmessung: 179 x 30 x 21mm