TRIDONIC - EMpowerLED 4W BASIC SCREW–FIX Notlichtversorgungseinheit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89800122
Leistung - 4 W
Nennbetriebsdauer - 1 .. 3 h
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403669
Hersteller Artikelnummer
89800122
Hersteller Typ
89800122
Hersteller Artikel Nr.:
89800122
Leistung:
4 W
Nennbetriebsdauer:
1 .. 3 h
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220 .. 240 V
Länge:
139 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.068 kg


