Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - I-SELECT 2 PLUG 1400mA BL Widerstand für Serie PRE und EXC

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - I-SELECT 2 PLUG 1400mA BL Widerstand für Serie PRE und EXC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001132

  • Herkunftsland - TH

  • Zolltarifnummer - 85332100

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403007

Hersteller Artikelnummer

28001132

Hersteller Typ

28001132

Hersteller Artikel Nr.:

28001132

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.001 kg

Kennzeichnung 1400 , Farbe: Blau