Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - I-SELECT 2 PLUG 325mA BL

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - I-SELECT 2 PLUG 325mA BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001109

  • Anzahl der Einführungen - 12

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210550473

Sonepar Artikelnummer

120377073

Hersteller Artikelnummer

28001109

Hersteller Typ

28001109

Hersteller Artikel Nr.:

28001109

Anzahl der Einführungen:

12

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Länge:

260 mm

Breite:

210 mm

Tiefe:

116 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Ja

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.001 kg

Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit metrischen Vorpressungen. Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2. Schutzart nach DIN EN 60529: IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035. Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A. Fabrikat: HENSEL DK. Nennquerschnitt: 35 mm²