Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - I-SELECT PLUG 850mA BL Widerstand für LCI TOP und LCAI ECO

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - I-SELECT PLUG 850mA BL Widerstand für LCI TOP und LCAI ECO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001121

  • Herkunftsland - TH

  • Zolltarifnummer - 85332100

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403029

Hersteller Artikelnummer

28001121

Hersteller Typ

28001121

Hersteller Artikel Nr.:

28001121

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.001 kg

Kennzeichnung 0850, Farbe: Blau