Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - JD 2000.81 380/400/415V 50Hz

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - JD 2000.81 380/400/415V 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23554306

  • Ausführung - konventionell

  • Für Lampenart HI - Ja

  • Gehäuse - imprägniert

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050732207273

Sonepar Artikelnummer

120511344

Hersteller Artikelnummer

23554306

Hersteller Typ

23554306

Hersteller Artikel Nr.:

23554306

Ausführung:

konventionell

Für Lampenart HI:

Ja

Gehäuse:

imprägniert

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

160 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

128 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85041020

Gewicht:

14.000 kg

Tridonic JD 2000.81 Induktives Vorschaltgerät, 380/400/415 V, 50 Hz (23554306). Konventionelles EVG für Hochdruck-Entladungslampen in Industrie- und Außenleuchten.