TRIDONIC - LC 10/150-250/42 flexC SC SNC4 Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501081
Ausgangsstrom - 150 .. 250 mA
Ausgangsleistung - 6.3 .. 10.5 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210821993
Sonepar Artikelnummer
121403030
Hersteller Artikelnummer
87501081
Hersteller Typ
87501081
Hersteller Artikel Nr.:
87501081
Ausgangsstrom:
150 .. 250 mA
Ausgangsleistung:
6.3 .. 10.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.042 kg


