TRIDONIC - LC 10/150-250/42 flexC SR SNC4 Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501086
Ausgangsspannung - 24 .. 42 V
Ausgangsstrom - 150 .. 250 mA
Ausgangsleistung - 6.3 .. 10.5 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210822235
Sonepar Artikelnummer
121403031
Hersteller Artikelnummer
87501086
Hersteller Typ
87501086
Hersteller Artikel Nr.:
87501086
Ausgangsspannung:
24 .. 42 V
Ausgangsstrom:
150 .. 250 mA
Ausgangsleistung:
6.3 .. 10.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
147 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.105 kg


