TRIDONIC - LC 10/200-350/29 flexC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004119
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 14 .. 29 V
Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 2.8 .. 10.2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210793573
Sonepar Artikelnummer
121403032
Hersteller Artikelnummer
28004119
Hersteller Typ
28004119
Hersteller Artikel Nr.:
28004119
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
14 .. 29 V
Ausgangsstrom:
200 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
2.8 .. 10.2 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
145 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.049 kg


