TRIDONIC - LC 10/250/40 fixC SC SNC2 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500795
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 23 .. 40 V
Ausgangsstrom - 250 mA
Ausgangsleistung - 5.8 .. 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210683478
Sonepar Artikelnummer
121403033
Hersteller Artikelnummer
87500795
Hersteller Typ
87500795
Hersteller Artikel Nr.:
87500795
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
23 .. 40 V
Ausgangsstrom:
250 mA
Ausgangsleistung:
5.8 .. 10 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
70 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.039 kg


