TRIDONIC - LC 10/350/29 fixC SR SNC2 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500802
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 17 .. 29 V
Ausgangsstrom - 350 mA
Ausgangsleistung - 6 .. 10.2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210683751
Sonepar Artikelnummer
121403037
Hersteller Artikelnummer
87500802
Hersteller Typ
87500802
Hersteller Artikel Nr.:
87500802
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
17 .. 29 V
Ausgangsstrom:
350 mA
Ausgangsleistung:
6 .. 10.2 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
100 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.053 kg


