TRIDONIC - LC 10/500/20 fixC SR SNC2 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500803
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 11 .. 20 V
Ausgangsstrom - 500 mA
Ausgangsleistung - 5.5 .. 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210678788
Sonepar Artikelnummer
121403040
Hersteller Artikelnummer
87500803
Hersteller Typ
87500803
Hersteller Artikel Nr.:
87500803
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
11 .. 20 V
Ausgangsstrom:
500 mA
Ausgangsleistung:
5.5 .. 10 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
100 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.053 kg


