TRIDONIC - LC 10/700/14.5 fixC SC SNC2 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500798
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 8 .. 14.5 V
Ausgangsstrom - 700 mA
Ausgangsleistung - 5.6 .. 10.2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210683591
Sonepar Artikelnummer
121403041
Hersteller Artikelnummer
87500798
Hersteller Typ
87500798
Hersteller Artikel Nr.:
87500798
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
8 .. 14.5 V
Ausgangsstrom:
700 mA
Ausgangsleistung:
5.6 .. 10.2 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
70 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.039 kg


