TRIDONIC - LC 100W 1100mA-2100mA flexC C EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001572
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 54 V
Ausgangsstrom - 1100 .. 2100 mA
Ausgangsleistung - 59.4 .. 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403043
Hersteller Artikelnummer
28001572
Hersteller Typ
28001572
Hersteller Artikel Nr.:
28001572
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 54 V
Ausgangsstrom:
1100 .. 2100 mA
Ausgangsleistung:
59.4 .. 100 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
140 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.266 kg


