TRIDONIC - LC 100W 1100mA-2100mA flexC SR EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001573
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 54 V
Ausgangsstrom - 1100 .. 2100 mA
Ausgangsleistung - 59.4 .. 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403044
Hersteller Artikelnummer
28001573
Hersteller Typ
28001573
Hersteller Artikel Nr.:
28001573
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 54 V
Ausgangsstrom:
1100 .. 2100 mA
Ausgangsleistung:
59.4 .. 100 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
235 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.351 kg


