TRIDONIC - LC 100W 24V bDW SC PRE2 Wireless dimmbarer LED Konstantspannungskonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002417
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsstrom - 417 .. 4167 mA
Ausgangsleistung - 10 .. 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403045
Hersteller Artikelnummer
28002417
Hersteller Typ
28002417
Hersteller Artikel Nr.:
28002417
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
417 .. 4167 mA
Ausgangsleistung:
10 .. 100 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
295 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.255 kg


