TRIDONIC - LC 100W 24V IP67 L EXC UNV LED Konstantspannungs - Konverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003297
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 24.4 .. 24.5 V
Ausgangsstrom - 417 .. 4169 mA
Ausgangsleistung - 10.2 .. 101.9 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210737881
Sonepar Artikelnummer
121403046
Hersteller Artikelnummer
28003297
Hersteller Typ
28003297
Hersteller Artikel Nr.:
28003297
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
24.4 .. 24.5 V
Ausgangsstrom:
417 .. 4169 mA
Ausgangsleistung:
10.2 .. 101.9 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Umgebungstemperatur:
-30 .. 60 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
178 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.825 kg


