Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 mit Zugentlastung DALI-2

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 mit Zugentlastung DALI-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004432

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.224 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9006210797380

Sonepar Artikelnummer

121290038

Hersteller Artikelnummer

28004432

Hersteller Typ

28004432

Hersteller Artikel Nr.:

28004432

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.224 kg

''NEU: lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Wartung), Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Datenblatt Kapitel: 1. Normen), one4all Interface und ready2mains ermöglichen verschiedene Dimmmöglichkeiten, Dimmbereich von 1 – 100 %, Kein externer Dimmer notwendig, Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Abm.: 295 x 43 x 30 mm''