Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 100W 48V SC SNC Kompakttreiber

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 100W 48V SC SNC Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87501096

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Ausgangsstrom - 625 .. 2083 mA

  • Ausgangsleistung - 30 .. 100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210833910

Sonepar Artikelnummer

121403052

Hersteller Artikelnummer

87501096

Hersteller Typ

87501096

Hersteller Artikel Nr.:

87501096

Ausgangsspannung:

48 V

Ausgangsstrom:

625 .. 2083 mA

Ausgangsleistung:

30 .. 100 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

295 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.240 kg

Konstantspannungs-LED-Treiber Ausgangsspannung 48 V Max. Ausgangsleistung 100 W Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM LED-Dimmer Für Leuchten der Schutzklasse I und Schutzklasse II Anschluss von 48 V DC / DC-Boards ein / aus möglich In beiden Verpackungen ist die Zugentlastung enthalten. In der Einzelverpackung (SP) ist jeder Treiber noch einmal einzeln verpackt