TRIDONIC - LC 10W 150-400mA 40V bDW SC PRE2 Wireless dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002411
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 15 .. 40 V
Ausgangsstrom - 150 .. 400 mA
Ausgangsleistung - 6 .. 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210664880
Sonepar Artikelnummer
121403053
Hersteller Artikelnummer
28002411
Hersteller Typ
28002411
Hersteller Artikel Nr.:
28002411
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
15 .. 40 V
Ausgangsstrom:
150 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
6 .. 10 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.126 kg


