Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 10W 150mA-400mA flexC SR EXC LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 10W 150mA-400mA flexC SR EXC LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000698

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 15 .. 40 V

  • Ausgangsstrom - 150 .. 400 mA

  • Ausgangsleistung - 6 .. 10 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403056

Hersteller Artikelnummer

28000698

Hersteller Typ

28000698

Hersteller Artikel Nr.:

28000698

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

15 .. 40 V

Ausgangsstrom:

150 .. 400 mA

Ausgangsleistung:

6 .. 10 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

200 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

31 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.186 kg

6-10W / 150mA-400mA (150mA voreingestellt), 10W ab 225mA Strom in 1mA Schritten einstellbar (über I-Select Plug 2 oder ready2mains) Aufbaumontage (inkl. Zugentlastung), IP20 Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung) Gemäß Notlichtnorm EN 50172, Lebensdauer bis zu 100.000h / 5 Jahre Garantie Abm.: 200 x 70 x 31mm