TRIDONIC - LC 112/200-350/320 flexC lp SNC4 LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501118
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 143 .. 320 V
Ausgangsstrom - 200 .. 350 mA
Ausgangsleistung - 28.6 .. 112 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210844794
Sonepar Artikelnummer
121403057
Hersteller Artikelnummer
87501118
Hersteller Typ
87501118
Hersteller Artikel Nr.:
87501118
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
143 .. 320 V
Ausgangsstrom:
200 .. 350 mA
Ausgangsleistung:
28.6 .. 112 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.219 kg


