TRIDONIC - LC 114/1500-2100/57 flexC C SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501127
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 1500 .. 2100 mA
Ausgangsleistung - 85.5 .. 113.4 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210856773
Sonepar Artikelnummer
121403058
Hersteller Artikelnummer
87501127
Hersteller Typ
87501127
Hersteller Artikel Nr.:
87501127
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
1500 .. 2100 mA
Ausgangsleistung:
85.5 .. 113.4 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
75 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.212 kg


