TRIDONIC - LC 120/350-1050/230 o4a NF h16 EXC4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004236
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 45 .. 230 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210787602
Sonepar Artikelnummer
121403059
Hersteller Artikelnummer
28004236
Hersteller Typ
28004236
Hersteller Artikel Nr.:
28004236
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
45 .. 230 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
80.5 .. 120 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.211 kg


