TRIDONIC - LC 120/350-1050/240 flexC NF h16 EXC4 Lineare Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005039
Ausgangsspannung - 45 .. 220 V
Ausgangsleistung - 77 .. 120 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäuse - Metallgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210826301
Sonepar Artikelnummer
121403060
Hersteller Artikelnummer
28005039
Hersteller Typ
28005039
Hersteller Artikel Nr.:
28005039
Ausgangsspannung:
45 .. 220 V
Ausgangsleistung:
77 .. 120 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.196 kg


