TRIDONIC - LC 14/100-400/42 bDW NF SC EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003713
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom - 100 .. 400 mA
Ausgangsleistung - 4.2 .. 14 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210757230
Sonepar Artikelnummer
121403061
Hersteller Artikelnummer
28003713
Hersteller Typ
28003713
Hersteller Artikel Nr.:
28003713
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
7.5 .. 42 V
Ausgangsstrom:
100 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
4.2 .. 14 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
97 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.101 kg


