Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 14/250-350/40 flexC R ADV2 LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 14/250-350/40 flexC R ADV2 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003210

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 250 .. 350 mA

  • Ausgangsleistung - 10 .. 14 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210730967

Sonepar Artikelnummer

121403063

Hersteller Artikelnummer

28003210

Hersteller Typ

28003210

Hersteller Artikel Nr.:

28003210

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

250 .. 350 mA

Ausgangsleistung:

10 .. 14 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

47 mm

Breite:

42 mm

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.044 kg

10W / 250mA 14W / 350mA Abmessung: Ø47,5 x 20mm