TRIDONIC - LC 15/100-400/42 DA SR SNC4 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501146
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 100 .. 400 mA
Ausgangsleistung - 4.2 .. 15 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210857657
Sonepar Artikelnummer
121403065
Hersteller Artikelnummer
87501146
Hersteller Typ
87501146
Hersteller Artikel Nr.:
87501146
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
100 .. 400 mA
Ausgangsleistung:
4.2 .. 15 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.078 kg


