TRIDONIC - LC 15/300/50 fixC SR SNC2 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500746
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 28 .. 50 V
Ausgangsstrom - 300 mA
Ausgangsleistung - 8.4 .. 15 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210683157
Sonepar Artikelnummer
121403067
Hersteller Artikelnummer
87500746
Hersteller Typ
87500746
Hersteller Artikel Nr.:
87500746
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
28 .. 50 V
Ausgangsstrom:
300 mA
Ausgangsleistung:
8.4 .. 15 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
100 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.058 kg


