TRIDONIC - LC 15/350/43 fixC SR SNC2 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500747
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 25 .. 43 V
Ausgangsstrom - 350 mA
Ausgangsleistung - 8.8 .. 15.1 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210683195
Sonepar Artikelnummer
121403069
Hersteller Artikelnummer
87500747
Hersteller Typ
87500747
Hersteller Artikel Nr.:
87500747
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
25 .. 43 V
Ausgangsstrom:
350 mA
Ausgangsleistung:
8.8 .. 15.1 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
100 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.058 kg


