TRIDONIC - LC 150W 200-1050mA IND sl EXC LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000691
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 150 .. 300 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 60 .. 150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403072
Hersteller Artikelnummer
28000691
Hersteller Typ
28000691
Hersteller Artikel Nr.:
28000691
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
150 .. 300 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
60 .. 150 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.331 kg


