Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 150W 200-1050mA sl EXC LED Konstantstromkonverter Einbau

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 150W 200-1050mA sl EXC LED Konstantstromkonverter Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001698

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 150 .. 300 V

  • Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA

  • Ausgangsleistung - 60 .. 150 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403073

Hersteller Artikelnummer

28001698

Hersteller Typ

28001698

Hersteller Artikel Nr.:

28001698

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

150 .. 300 V

Ausgangsstrom:

200 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

60 .. 150 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

28 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.331 kg

maximale Ausgangsleistung 60 - 150W bei 200mA - 60 W bei 300mA - 90 W bei 400mA - 120 W bei 500/600/700/800/900/1000/1050mA - 150W Max. Ausgangsleistung 150 W Schutzart IP20 Abm.: 360 x 30 x 28 mm