Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LC 150W 24V MTR SC PRE2 Konstantspannungs-LED Treiber

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LC 150W 24V MTR SC PRE2 Konstantspannungs-LED Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004488

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 625 .. 6250 mA

  • Ausgangsleistung - 15 .. 150 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210799391

Sonepar Artikelnummer

121403074

Hersteller Artikelnummer

28004488

Hersteller Typ

28004488

Hersteller Artikel Nr.:

28004488

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

625 .. 6250 mA

Ausgangsleistung:

15 .. 150 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmbar:

Ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

325 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.293 kg

-Matter-zertifziertes Gerät -Kommunikation über ein IPv6 Thread Netzwerk -Thread Border Router wird benötigt (z.B. Apple HomePod mini oder Google NestHub) -Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiges Modul mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden -Optionale Zugentlastung für unabhängige Anwendung -Unabhängiger netzbetriebener Tastereingang zur freien Konfiguration -Drahtlose Firmwareupdates möglich - Kleine Bauform (325 x 43 x 30 mm) mit Zugentlastung